Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT MAPRESS Therm Bogen 90° d 22 mm, mit Einschubende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT MAPRESS Therm Bogen 90° d 22 mm, mit Einschubende
GEBERIT MAPRESS Therm Bogen 90° d 22 mm, mit Einschubende
Artikel-Nr.:
     2172-62973
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     40304
EAN/GTIN:
     4025410095671
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Winkelstück
rohrbogen 90° v2a
winkelstück
GEBERIT MAPRESS Therm Bogen 90° d 22 mm, mit Einschubende

Eigenschaften
Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
Unverpresst undicht
Pressindikator
Dichtring aus CIIR schwarzTechnische EigenschaftenWerkstoff: Edelstahl
Form: Bogen
DN / Nennweite: 20
d, ø / Außendurchmesser (mm): 22 mm
arc / Winkel (°): 90 °
L / Länge (cm): 4,7 cm
H / Höhe (cm): 5,8 cm
Z / Z-Maß (cm): 2,6 cm
Länge Anschluss 1 (mm): 58 mm
Länge Anschluss 2 (mm): 47 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbogen 90°, GEBERIT, Therm, Mapress, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.