Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 43003 MAPRESS Therm T-Stück d 18 x 18 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 43003 MAPRESS Therm T-Stück d 18 x 18 x 18
GEBERIT 43003 MAPRESS Therm T-Stück d 18 x 18 x 18
Artikel-Nr.:
     2172-62992
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     43003
EAN/GTIN:
     4025410096944
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
T-Stück
GEBERIT 43003 MAPRESS Therm T-Stück d 18 x 18 x 18

Eigenschaften
Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
Unverpresst undicht
Pressindikator
Dichtring aus CIIR schwarzTechnische EigenschaftenWerkstoff: Edelstahl
Form: T-Stück
DN / Nennweite: 15
d, ø / Außendurchmesser (mm): 18 mm
arc / Winkel (°): 90 °
L / Länge (cm): 6,8 cm
L1 / Länge (cm): 4,1 cm
l / Länge Teilmaß (cm): 3,4 cm
Z / Z-Maß (cm): 1,4 cm
Z1 / Z-Maß (cm): 2,1 cm
Länge Anschluss 3 (mm): 34 mm
Länge Anschluss 1 (mm): 34 mm
Länge Anschluss 2 (mm): 41 mm
Weitere Suchbegriffe: t-stück edelstahl, edelstahl t-stück, GEBERIT, Therm, Mapress, Fitting, Bogen, Rohr, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.