Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 43008 MAPRESS Therm T-Stück d 54 x 54 x 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 43008 MAPRESS Therm T-Stück d 54 x 54 x 54
GEBERIT 43008 MAPRESS Therm T-Stück d 54 x 54 x 54
Artikel-Nr.:
     2172-63006
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     43008
EAN/GTIN:
     4025410096999
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
T-Stück
GEBERIT 43008 MAPRESS Therm T-Stück d 54 x 54 x 54

Eigenschaften
Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
Unverpresst undicht
Pressindikator
Dichtring aus CIIR schwarzTechnische EigenschaftenWerkstoff: Edelstahl
Form: T-Stück
DN / Nennweite: 50
d, ø / Außendurchmesser (mm): 54 mm
arc / Winkel (°): 90 °
L / Länge (cm): 13,8 cm
L1 / Länge (cm): 7,7 cm
l / Länge Teilmaß (cm): 6,9 cm
Z / Z-Maß (cm): 3,4 cm
Z1 / Z-Maß (cm): 4,2 cm
Länge Anschluss 3 (mm): 69 mm
Länge Anschluss 1 (mm): 69 mm
Länge Anschluss 2 (mm): 77 mm
Weitere Suchbegriffe: t-stück edelstahl, edelstahl t-stück, GEBERIT, Therm, Mapress, Fitting, Bogen, Rohr, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.