Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 41703 MAPRESS Therm Übergang mit AG d 15 x 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 41703 MAPRESS Therm Übergang mit AG d 15 x 1/2"
GEBERIT 41703 MAPRESS Therm Übergang mit AG d 15 x 1/2"
Artikel-Nr.:
     2172-63057
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     41703
EAN/GTIN:
     4025410096173
Suchbegriffe:
GEBERIT
Therm
Mapress
Fitting
GEBERIT 41703 MAPRESS Therm Übergang mit AG d 15 x 1/2"

Eigenschaften
Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
Unverpresst undicht
Pressindikator
Dichtring aus CIIR schwarzTechnische EigenschaftenWerkstoff: Edelstahl
Form: gerade
DN / Nennweite: 12 / 15
d, ø / Außendurchmesser (mm): 15 mm
R / kegeliges Außengewinde ("): 1/2 "
L / Länge (cm): 4,1 cm
H / Höhe (cm): 2,1 cm
Länge Anschluss 1 (mm): 20 mm
Länge Anschluss 2 (mm): 21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.