Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 43212 MAPRESS Therm Kappe d 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 43212 MAPRESS Therm Kappe d 15 mm
GEBERIT 43212 MAPRESS Therm Kappe d 15 mm
Artikel-Nr.:
     2172-63132
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     43212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GEBERIT
Therm
Mapress
Fitting
GEBERIT 43212 MAPRESS Therm Kappe d 15 mm

Eigenschaften
Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
Unverpresst undicht
Pressindikator
Dichtring aus CIIR schwarzTechnische EigenschaftenWerkstoff: Edelstahl
DN / Nennweite: 12
d, ø / Außendurchmesser (mm): 15 mm
L / Länge (cm): 2,3 cm
Z / Z-Maß (cm): 0,3 cm
Länge Anschluss 1 (mm): 23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.