Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 43217 MAPRESS Therm Kappe d 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 43217 MAPRESS Therm Kappe d 42 mm
GEBERIT 43217 MAPRESS Therm Kappe d 42 mm
Artikel-Nr.:
     2172-63137
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     43217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GEBERIT
Therm
Mapress
Fitting
GEBERIT 43217 MAPRESS Therm Kappe d 42 mm

Eigenschaften
Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
Unverpresst undicht
Pressindikator
Dichtring aus CIIR schwarzTechnische EigenschaftenWerkstoff: Edelstahl
DN / Nennweite: 40
d, ø / Außendurchmesser (mm): 42 mm
L / Länge (cm): 3,3 cm
Z / Z-Maß (cm): 0,3 cm
Länge Anschluss 1 (mm): 33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.