Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

repaBAD PLUTO Oval Badewanne 180x90x46 cm Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
repaBAD PLUTO Oval Badewanne 180x90x46 cm Weiss
repaBAD PLUTO Oval Badewanne 180x90x46 cm Weiss
Artikel-Nr.:
     2172-641
Hersteller:
     repaBAD
Herst.-Nr.:
     0016146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
Badewannenverkleidung
Wannenverkleidung
repaBAD PLUTO Oval Badewanne 180x90x46 cm Weiss

Die beliebte Wannenfamilie Pluto bietet formschöne Duowannen in zeitge­mä­ßem Look mit groß­zügigem sym­­metrischen Innen­be­reich und eleganter Umrandung des Innenraumes.

Bauhöhe mit Füssen: 60,5-67,5 cm
Bauhöhe mit Träger: 61 cm
Bauhöhe Whirlpool: 62-64 cm
Bodenlänge: 125 cm
Wasserinhalt: ca. 220 Liter

Aufpreise für Whirlpool Rückentherapie (Art-Nr. 25166)
Luftdüsen (Luft): 0
Jetdüsen (Jet): 0
Micro-Jetdüsen (MJ): 0
Champagnerdüsen (CH): 0
Präventionsdüsen (PJ): 10 Stück

Aufpreise für Whirlpool Aquapunktur (Art-Nr. 32829)
Luftdüsen (Luft): 0
Jetdüsen (Jet): 0
Micro-Jetdüsen (MJ): 0
Champagnerdüsen (CH): 0
Präventionsdüsen (PJ): 20 Stück

Aufpreise für Whirlpool Version Luft (Art-Nr. 28264)
Luftdüsen (Luft): 12 Stück
Jetdüsen (Jet): 0
Micro-Jetdüsen (MJ): 0
Champagnerdüsen (CH): 0
Präventionsdüsen (PJ): 0

Aufpreise für Whirlpool Version Jet (Art-Nr. 28269)
Luftdüsen (Luft): 0
Jetdüsen (Jet): 4 Stück
Micro-Jetdüsen (MJ): 4 Stück
Champagnerdüsen (CH): 0
Präventionsdüsen (PJ): 0

Aufpreise für Whirlpool Version Luft+Jet (Art-Nr. 28276)
Luftdüsen (Luft): 12 Stück
Jetdüsen (Jet): 4 Stück
Micro-Jetdüsen (MJ): 4 Stück
Champagnerdüsen (CH): 0
Präventionsdüsen (PJ): 0

Aufpreise für Whirlpool Version Champagner (Art-Nr. 28285)
Luftdüsen (Luft): 0
Jetdüsen (Jet): 4 Stück
Micro-Jetdüsen (MJ): 4 Stück
Champagnerdüsen (CH): 12 Stück
Präventionsdüsen (PJ): 0
Weitere Suchbegriffe: oval badewanne, badewanne, Repabad, Pluto, Oval, Rechteckwanne, Duo, Rechteck Duo, Rechteckbadewanne, Rechteck, Acrylbadewanne, Wanne, Wannen, Eckwanne, Acrylwanne, Sechseck, Körperformbadewanne, Eckbadewanne, Sechseckbadewanne, Ovalwanne, freistehnde Badewanne, Desingwanne, Designbadewanne, Runde Badewanne, Rundwanne, Stahlwanne, Whirlpool, Wirlpool, Liegewanne, Duschbadewanne, Wanne mit Tür, Wanne mit Duschaufsatz, Oval-Eckwanne, Großraumwanne, Wannengriffe, Kopfstützen, Nackenstützen, Köpf-und Nackenstützen, Fußgestell, Verkleidung, Verkleidungssysteme, Düsen, Rückentherapie, Aquapunktur, Luft, Luft+Jet, Jet, Champagner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,28*
€ 661,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,25*
€ 655,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,42*
€ 614,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,95*
€ 580,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,07*
€ 552,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.