| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-681 Herst.-Nr.: 700360 EAN/GTIN: 4001636700360 |
| |
|
| | |
| DALLMER Bodenablauf Pronto K DN 100, Rahmen Polypropylen, Rost ES
DALLMER Bodenablauf Pronto K, zum Einstecken in ein Rohr DN 100, bei nicht abgedichteten Bodenkonstruktionen, mit Geruchverschluss, Rahmen und Stutzen aus Polypropylen, hochschlagfest mit angeformten Lippendichtungen aus TPE. Rahmen: PP, 120 x 120 mm Rost : Edelstahl 1.4301, 115 x 115 mm Belastungsklasse K 3 Ablaufleistung: 0.82 l/s
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablauf, Abläufe, Bodenabläufe, Garten, Terasse, Keller, Geruchsverschluss, Sifon, Sipfon, Dallmer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,40* | € 46,45* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 34,11* | € 46,69* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 36,61* | € 49,70* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,07* | € 51,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,53* | € 57,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|