Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Heizkörper
>
Badheizkörper
>
Artikel
HSK SKY Badheizkörper 415 x 1800 weiss mit Mittelanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2172-813
Hersteller:
HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
81418004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Heizkörper
Badheizkörper
Badheizung
bad heizkörper
HSK SKY Badheizkörper 401 x 1800 weiss
Serienmässig mit Mittelanschluss
SpeedLine Schnell-Lieferprogramm
Lieferung innerhalb 24 Std. frei Haus!
Heizleistung auf kleinem Raum. Zwei Farbvarianten und individuelle Sondermaßmöglichkeiten unterstreichen und bereichern jede moderne Innenarchitektur. Zusätzliche Flexibilität bietet der optionale Handtuchhalter.
Sondermaß bitte bemaßte Skizze beifügen
Sondermaß-Höhe: 500 - 1800 mm (in 10mm Raster)
Sondermaß-Breite: 281 - 701 mm (in 76mm Raster)
Wärmeleistung
75/65/20 1916 Watt
55/45/20 863 Watt
... >
Bad-und Designheizkörper
>
HSK Badheizkörper
>
HSK Badheizkörper Modell SKY
Weitere Suchbegriffe:
HSK
,
Heiplatte
,
Heizkörper
,
Design
,
Wandheizkörpe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 477,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,83*
€ 685,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,53*
€ 678,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,81*
€ 648,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,77*
€ 622,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,45*
€ 568,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen