Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU RAUTITAN Universalrohr flex 25 x 3,5 mm, Bund 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REHAU RAUTITAN Universalrohr flex 25 x 3,5 mm, Bund 50 m
REHAU RAUTITAN Universalrohr flex 25 x 3,5 mm, Bund 50 m
Artikel-Nr.:
     2172-8230
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11303901050
EAN/GTIN:
     4007360362409
Suchbegriffe:
PEX Rohr
pex rohr rehau
pex rohr
REHAU RAUTITAN Universalrohr flex 25 x 3,5 mm, Bund 50 m

RAUTITAN flex 25x3,5 Bund 50 m
REHAU Universalrohr RAUTITAN flex 25 x 3,5 Bund 50 m
Anwendung:
- universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Zulassung:
- DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2200 (Systemzulassung)
- DIN CERTCO Registrierung: 3V257 PE-Xa + 3V275 PE-Xa
Eigenschaft:
- sauerstoffdicht nach DIN 4726
- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach DIN EN 13501-1
Material:
- hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN EN ISO 15875 und DVGW Arbeitsblatt W 544
Farbe:
- Silber RAL 9006 (weißaluminium)

Weitere Suchbegriffe: Rautitan stabil 16x2,2, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Rehau, Rehau Rohr, Rehau Rohr und Verbindung, Rehau Fittings, Rehau Fittinge, Rehau Rautitan, Rehau Rautitan PX, Rautitan flex, Rautitan stabi, Rautherm S, System Rehau, Rehau Fittings und Schiebehülsen, Rehau Montagewerkzeug, Rehau Rohrschere, Metallverbundrohr, Kunststoffrohr, Sanitärrohr, Rehau Metallverbundrohr, PE-XA, Metallkunststoffverbundrohr, Metall Kunststoff-Verbundrohr, Metallrohr, Rehau Verbindungstechnik, Aluminiumschicht, Rehau Gebäudetechnik, Rehau Kunststoffrohr, Trinkwassersystem
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 5,95*
ab € 7,17*
€ 10,02*
Lager 2172
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 218,98*
€ 263,37*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,37*
€ 313,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,09*
€ 310,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.