Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU RAUTITAN Winkel 90° PX 32 x 32 mm, PPSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REHAU RAUTITAN Winkel 90° PX 32 x 32 mm, PPSU
REHAU RAUTITAN Winkel 90° PX 32 x 32 mm, PPSU
Artikel-Nr.:
     2172-8236
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11600241001
EAN/GTIN:
     4007360366483
Suchbegriffe:
Heizkörper-Anschluss
Heizkörper-Anschlussstück
REHAU Rautitan Winkel 90 Grad 32 mm

Anwendung:
- universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation
- passend für die REHAU Rohre: RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
Eigenschaft:
- mit Zentriernocken
Material:
- PPSU
REHAU Winkel RAUTITAN PX
32 - 32, 90 Grad
mit Zentriernocken, universell
einsetzbar für Trinkwasser- und
Heizungsinstallationen mit den
Universalrohren
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.
Werkstoff: PPSU
Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rautitan Winkel, Winkel, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Rehau, Rehau Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 12,75*
€ 18,18*
3
€ 5,95*
ab € 22,40*
€ 30,27*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.