Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU RAUTITAN Winkel 90° PX 40 x 40 mm, PPSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REHAU RAUTITAN Winkel 90° PX 40 x 40 mm, PPSU
REHAU RAUTITAN Winkel 90° PX 40 x 40 mm, PPSU
Artikel-Nr.:
     2172-8237
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11600251001
EAN/GTIN:
     4007360366490
Suchbegriffe:
Heizkörper-Anschluss
Heizkörper-Anschlussstück
REHAU RAUTITAN Winkel 90° PX 40 x 40 mm, PPSU

Anwendung:
- universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation
- passend für die REHAU Rohre: RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
Eigenschaft:
- mit Zentriernocken
Material:
- PPSU
REHAU Winkel RAUTITAN PX
40 - 40, 90 Grad
mit Zentriernocken, universell
einsetzbar für Trinkwasser- und
Heizungsinstallationen mit den
Universalrohren
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.
Werkstoff: PPSU
Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rautitan Winkel, Winkel, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Rehau, Rehau Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 21,91*
€ 30,13*
3
€ 5,95*
ab € 39,22*
€ 51,57*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.