Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 2172
>
Installation Heizung/Sanitär/Gas/Solar
>
Rehau Rohrsystem Sanitär/ Heizung
>
Rehau Fittings und Formteile
>
Artikel
REHAU RAUTITAN Heizkörper-Winkel-Anschl. 16/250 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2172-8411
Hersteller:
REHAU
Herst.-Nr.:
12662421001
EAN/GTIN:
4007360068004
Suchbegriffe:
Rautitan Heizkörper-Winkelanschluss...
Rautitan Winkelanschlussgarnitue
Heizkörper-Winkelanschlussgarnitur
Winkelanschlussgarnitur
REHAU RAUTITAN Heizkörper-Winkel-Anschl. 16/250 mm
einsetzbar für Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex zum Anschluss von Heizkörpern in Ein- und Zweirohr- systemen, die Anschlusgarnituren sind geeignet für Anschlussvarianten aus dem Fußboden und aus der Wand, mit unterschiedlichen Schenkellängen Werkstoff Rohr Edelstahl 15x1 mm nach DIN EN 10088 Werkstoff Anschlussfitting Edelstahl nach DIN EN 10088 Es werden 2 Winkel-Anschlussgarnituren zum Anschluss eines Heizkörpers benötigt Schenkellänge:250,0000 mm für Rohrabmessung:16,0000 mm
... >
Installation Heizung/Sanitär/Gas/Solar
>
Rehau Rohrsystem Sanitär/ Heizung
>
Rehau Fittings und Formteile
Weitere Suchbegriffe:
Metall-Kunststoff-Verbundrohr
,
Universalrohr
,
Anwendungsbereich
,
Trinkwasserinstallation
,
Heizungsinstallation
,
Heizkörperanbindesystem
,
Rehau
,
Rehau Heizkörper-Winkelanschlussgar...
,
Rehau Winkelanschlussgarnitur
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2172
2 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 9,85*
€ 13,86*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 17,96*
€ 22,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2172
Versand:
Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen