Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU RAUTITAN Heizkörper-T-Anschlusg. 20/250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REHAU RAUTITAN Heizkörper-T-Anschlusg. 20/250 mm
REHAU RAUTITAN Heizkörper-T-Anschlusg. 20/250 mm
Artikel-Nr.:
     2172-8423
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     12663021001
EAN/GTIN:
     4007360068066
Suchbegriffe:
Heizkörper-Anschluss
Heizkörper-Anschlussstück
heizkörper anschluss
REHAU Rautitan T - Anschlussgarnitur 20 250 mm

einsetzbar für Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex zum Anschluss von Heizkörpern in der Zweirohrsystem-Ring- leitung, die Anschlussgarnituren sind geeignet für Anschlussvarianten aus dem Fußboden mit unterschiedlichen Schenkel- längen. Werkstoff Rohr: Edelstahl 15x1 mm nach DIN EN 10088 Werkstoff Anschlussfitting: Edelstahl nach DIN EN 10088 Es werden 2 T-Anschlussgarnituren zum Anschluss eines Heizkörpers benötigt
Weitere Suchbegriffe: Rautitan Heizkörper-T-Anschlussgarnitur, Rautitan T-Anschlussgarnitue, Heizkörper-T-Anschlussgarnitur, Anschlussgarnitur, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Rehau, Rehau Heizkörper-T-Anschlussgarnitur, Rehau T-Anschlussgarnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 22,18*
€ 30,69*
10
€ 5,95*
ab € 36,80*
€ 45,05*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.