Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU RAUTITAN Montageeinheit Heizung 16 mm x 1/2" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REHAU RAUTITAN Montageeinheit Heizung 16 mm x 1/2" IG
REHAU RAUTITAN Montageeinheit Heizung 16 mm x 1/2" IG
Artikel-Nr.:
     2172-8428
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     12409211401
EAN/GTIN:
     4007360370077
Suchbegriffe:
Montageeinheit
montageeinheit
REHAU RAUTITAN Montageeinheit Heizung 16 mm x 1/2" IG

Anwendung:
- für den Anschluss von Ventil-Heizkörpern
Eigenschaft:
- Wandwinkel auf Halter vormontiert, Mittenabstand von 50 mm, mit Schallentkopplung
Material:
- Halter: verzinkter Stahl
- Wandwinkel: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
REHAU Montageeinheit Heizung RAUTITAN
16 - Rp 1/2
für den Anschluss von
Ventil-Kompaktheizkörpern aus der Wand,
Wandwinkel auf Halter vormontiert,
schallentkoppelt,
Mittenabstand der Wandwinkel 50 mm
Werkstoff Halter:
verzinkter Stahl
Werkstoff Wandwinkel:
Messing nach DIN EN 12164,
DIN EN 12165, DIN EN 12168
Haltertiefe:50,0000 mm
Halterlänge:230,0000 mm
Halterbreite:25,0000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rautitan Montageeinheit, Halter, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Rehau, Rehau Montageeinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 21,97*
€ 29,16*
5
€ 5,95*
ab € 40,15*
€ 49,39*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.