Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU Kreuzungsfitting f. Uni-Rohr Rautitan stabil/flex, 16 x 16 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REHAU Kreuzungsfitting f. Uni-Rohr Rautitan stabil/flex, 16 x 16 x 16 mm
REHAU Kreuzungsfitting f. Uni-Rohr Rautitan stabil/flex, 16 x 16 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     2172-8431
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11777011001
EAN/GTIN:
     4007360618452
Suchbegriffe:
Kreuzanschlussstück
Kreuzungs-Fitting
Kreuzungsfitting
rehau kreuzungsfitting
REHAU Kreuzungsfitting f. Uni-Rohr Rautitan stabil/flex, 16 x 16 x 16 mm

einsetzbar für Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex. Kreuzungsfitting: für die Anschlussmöglichkeiten von Vor- und Rücklaufleitungen weiterer Heizkörper ohne Stemmarbeiten im Kreuzungsbereich der Ventil- und Anschlussleitungen inkl. Dämmbox Werkstoff: Messing nach DIN EN 1982 Oberfläche: Messing blank Dämmbox: zur schalltechnischen Entkopplung des Kreuzungsfittings und gleichzeitiger Wärmedämmung 13 mm (50 % Dämmstärke nach EnEV), bestehend aus Ober- und Unterteil Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K) Werkstoff: PS/PPO Farbe: weiß Gesamtaufbauhöhe: 50 mm

12663221401 alte Artikelnummer
Weitere Suchbegriffe: Rautitan Kreuzungsfitting, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Rehau, Rehau Kreuzungsfitting
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 32,70*
€ 43,19*
€ 5,95*
ab € 54,80*
€ 71,12*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.