| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-8436 Herst.-Nr.: 12664521003 EAN/GTIN: 4007360591397 |
| |
|
| | |
| REHAU RAUTITAN Klemmringverschraubung stabil 16,2 x 2,6 mm Stück für Rautitan Stabilrohr
Verschraubung zum direkten Anschluss der Universalrohre RAUTITAN stabil 16,2x2,6 und 20x2,9 an den Heizkörper in Verbindung mit dem Anschlussnippel, dem Kugelhahnblock oder an den Heizleitungs-/Heizkreisverteiler mit REHAU Eurokonus G3/4 Werkstoff: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Oberfläche: Vernickelt (nur Überwurfmutter) Bestehend aus Tülle (mit Werkstofftrennscheibe für die Abmessung 20), Klemmring, Überwurfmutter und Kappe. Kennzeichung: Grüne Kappe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rautitan Klemmringverschraubung, Rautitan Klemmringverschraubungsset, Klemmringverschraubung, Klemmringverschraubungsset, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Rehau, Rehau Klemmringverschraubung, Rehau Klemmringverschraubungsset |
| | |
| |