| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-8466 Herst.-Nr.: 1070502 EAN/GTIN: 6414905218226 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UPONOR S-Press PLUS Übergangsnippel 16 mm x 1/2"AG, aus Messing verzinnt
Spezifikation: - Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster - Sichere Pressbackenführung - Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht" - 100% kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten - Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1
Anwendung: - Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer. - Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.
Zertifikate: - DVGW - ÖVGW - KIWA / KOMO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel messing, doppelnippel, Uponor, S-Press, Press, PLUS, T-Stück, Winkel, Bogen, Kupplung, Übergang, Reduktion, reduziert, Stück, Nippel, Übergangsnippel, Wandscheibe, Anschluss, Anschluß, Verbund, Garnitur, Anschlussgarnitur, Pressbacke, Doppel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |