Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK SKY Badheizkörper 281 x 1800 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK SKY Badheizkörper 281 x 1800 silber
HSK SKY Badheizkörper 281 x 1800 silber
Artikel-Nr.:
     2172-895
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     81218088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Heizkörper
Badheizkörper
Badheizung
badheizkörper
HSK SKY Badheizkörper 281x 800 silber
Serienmässig mit Mittelanschluss

SpeedLine Schnell-Lieferprogramm

Lieferung innerhalb 24 Std. frei Haus!

Die schlanke Linie der Sky Heizkörper-Modelle gibt selbst kleinsten Räumen eine dynamische Note. Die moderne Anordnung der flachen Heizrippen bietet nicht nur Ästhetik, sondern auch höchste Heizleistung auf kleinem Raum. Zwei Farbvarianten und individuelle Sondermaßmöglichkeiten unterstreichen und bereichern jede moderne Innenarchitektur. Zusätzliche Flexibilität bietet der optionale Handtuchhalter.


Sondermaß bitte bemaßte Skizze beifügen
Sondermaß-Höhe: 500 - 1800 mm (in 10mm Raster)
Sondermaß-Breite: 281 - 701 mm (in 76mm Raster)

Wärmeleistung
90/70/20 1745 Watt
75/65/20 1374 Watt
55/45/20 619 Watt
Weitere Suchbegriffe: HSK, Heiplatte, Heizkörper, Design, Wandheizkörpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,78*
€ 612,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,66*
€ 607,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,38*
€ 583,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,99*
€ 560,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,35*
€ 506,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.