| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-9639 Herst.-Nr.: 602535005 EAN/GTIN: 4025416679240 |
| |
|
| | |
| GEBERIT Mepla Übergangsstück, mit Außengewinde 20 mm x 1/2", aus Rotguss
Mepla Übergang mit AG Rg d20-R1/2 Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau Eigenschaften - Unverpresst undicht Technische Eigenschaften - Werkstoff: Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C) - DN / Nennweite: 15 - H / Höhe (cm): 3 cm - L / Länge (cm): 5,7 cm Fabrikat: Geberit Typ: Mepla Artikel-Nr.: 602.535.00.5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, Übergang, Mepla Übergang, Mepla Heizungsrohr, Mepla Sanitärrohr, Geberit Mepla Trinkwassersystem, Geberit, Mepla, Trinkwassersystem, Trinkwassersystem Mepla, Mepla Metallverbundrohr, Meplaflex, Meplaflex Metallverbundrohr, Mepla Verbundrohr, Mepla Alurohr, Mepla Aluverbundrohr, Mepla Verbundrohrsystem, Versorgungssystem |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,71* | € 8,02* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,83* | € 8,17* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,92* | € 8,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,89* | € 8,56* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,65* | ab € 7,72* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|