| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-9641 Herst.-Nr.: 603535005 EAN/GTIN: 4025416679424 |
| |
|
| | |
| GEBERIT Mepla Übergangsstück, mit Außengewinde 26 mm x 1/2", aus Rotguss
Mepla Übergang mit AG Rg d26-R1/2 Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau Eigenschaften - Unverpresst undicht Technische Eigenschaften - Werkstoff: Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C) - DN / Nennweite: 20 / 15 - H / Höhe (cm): 3,1 cm - L / Länge (cm): 6,3 cm Fabrikat: Geberit Typ: Mepla Artikel-Nr.: 603.535.00.5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Übergang, Mepla Übergang, Mepla Heizungsrohr, Mepla Sanitärrohr, Geberit Mepla Trinkwassersystem, Geberit, Mepla, Trinkwassersystem, Trinkwassersystem Mepla, Mepla Metallverbundrohr, Meplaflex, Meplaflex Metallverbundrohr, Mepla Verbundrohr, Mepla Alurohr, Mepla Aluverbundrohr, Mepla Verbundrohrsystem, Versorgungssystem |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,23* | € 11,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,24* | € 11,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,39* | € 11,61* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,77* | € 12,12* | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 12,35* | € 15,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|