Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Mepla Doppelnippel zu Eurokonus AG 3/4" x 1/2" vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEBERIT Mepla Doppelnippel zu Eurokonus AG 3/4" x 1/2" vernickelt
GEBERIT Mepla Doppelnippel zu Eurokonus AG 3/4" x 1/2" vernickelt
Artikel-Nr.:
     2172-9733
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     641512001
EAN/GTIN:
     4025416128243
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
GEBERIT Mepla Doppelnippel zu Eurokonus AG 3/4" x 1/2" vernickelt

Für Heizungs- und Industriebereich Übergang von G1/2" auf Eurokonus G3/4" Reduziert

eberit Übergang Eurokonus, mit Außengewinde: CW617N, G=3/4", G1=1/2"
GE Übergang Eurokonus mit AG
Ms G1/2-EuG3/4
Eigenschaften
- Vernickelt
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Messing CW617N
- G / Rohrgewinde ("): 3/4 "
- H / Höhe (cm): 2,5 cm
- SW / Schlüsselweite (mm): 27 mm
- DN / Nennweite: 15
- G1 / Rohrgewinde ("): 1/2 "
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Schlauchanschluss, doppelnippel messing, doppelnippel, schlauchanschluss g 1/2, Mepla Doppelnippel, Mepla Heizungsrohr, Mepla Sanitärrohr, Geberit Mepla Trinkwassersystem, Geberit, Mepla, Trinkwassersystem, Trinkwassersystem Mepla, Mepla Metallverbundrohr, Meplaflex, Meplaflex Metallverbundrohr, Mepla Verbundrohr, Mepla Alurohr, Mepla Aluverbundrohr, Mepla Verbundrohrsystem, Versorgungssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
1
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,43*
Lager 2172
72
1
€ 7,20*
ab € 2,53*
€ 3,74*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,27*
€ 3,77*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 3,78*
2
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.