Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismen | 1648.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-1648.100
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1648.100
EAN/GTIN:
     4030618103059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsystem
Prisma

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
16 mm
d2:
M16
d3:
100 mm
d3 max.:
190 mm
d3 min.:
18 mm
h1:
35 mm
h2:
152 mm
l1:
98 mm
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
System:
L16
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
1451 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,70*
€ 442,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,97*
€ 441,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,45*
€ 409,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,88*
€ 369,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.