Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstück, Kunststoff | d1=18 mm / d2=7,8 mm | 22570.0018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-22570.0018
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22570.0018
EAN/GTIN:
     4030618217664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckstücke halder

Die Druckstücke aus Kunststoff (EH 22570.) sind mit den Gewindestiften mit Kugelzapfen (EH 22570.) kombinierbar.

Werkstoff

  • Thermoplast POM, schwarz, matt
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=18 mm / d2=7,8 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
18 mm
d2:
7,8 mm
d3:
10,8 mm
e:
~ 3,4 mm
h1:
9,2 mm
h2:
2,5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
3,5 kN
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Bezeichnung:
Druckstück
Werkstoff:
Thermoplast POM, schwarz, matt
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Metallbau, Metallwaren | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Elektrotechnik | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Sportgeraete, Freizeitindustrie
Funktion:
anziehen | auflegen | ausgleichen | nivellieren | positionieren
Präferenzursprung:
CE
für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332:
M10
Gewicht:
2 g
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, Andrückschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22570.0248
ab € 0,96*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0448
ab € 1,27*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0250
ab € 1,05*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0450
ab € 1,47*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0254
ab € 1,14*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0454
ab € 1,84*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0258
ab € 1,35*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0458
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.