Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstück, Kunststoff | d1=21 mm / d2=9,4 mm | 22570.0021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-22570.0021
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22570.0021
EAN/GTIN:
     4030618217695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckstücke halder

Die Druckstücke aus Kunststoff (EH 22570.) sind mit den Gewindestiften mit Kugelzapfen (EH 22570.) kombinierbar.

Werkstoff

  • Thermoplast POM, schwarz, matt
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=21 mm / d2=9,4 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
21 mm
d2:
9,4 mm
d3:
12,8 mm
e:
~ 3,4 mm
h1:
10 mm
h2:
3 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
3,5 kN
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Bezeichnung:
Druckstück
Werkstoff:
Thermoplast POM, schwarz, matt
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Metallbau, Metallwaren | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Elektrotechnik | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Sportgeraete, Freizeitindustrie
Funktion:
anziehen | auflegen | ausgleichen | nivellieren | positionieren
Präferenzursprung:
CE
für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332:
M12
Gewicht:
2,4 g
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, Andrückschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22570.0328
ab € 1,99*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0528
ab € 5,74*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0316
ab € 1,24*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0516
ab € 1,89*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0320
ab € 1,49*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0520
ab € 2,39*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0324
ab € 1,79*
Zubehör
Erwin Halder
22570.0524
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.