Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen/mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt | h=15 mm / d1=M16 | 22690.0242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-22690.0242
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22690.0242
EAN/GTIN:
     4030618221128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen

Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
h=15 mm / d1=M16
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d<sub>1</sub>:
30 mm | M16
d<sub>2</sub>:
33 mm
d<sub>3</sub>:
30 mm
d:
M16
h [±0.1]:
15 mm
l:
19 mm
l<sub>1</sub>:
15 mm
l<sub>2</sub>:
34 mm
Anzugsdrehmoment:
140 Nm
SW:
30 mm
für Ausführung Bild:
3
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Branche:
Werkzeugmaschinen | Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Produktionsverbindungshandel | Foerder- und Transporttechnik | Robotik, Automation, Steuerungstechnik
Funktion:
anschlagen | auflegen | nivellieren | positionieren | stützen
System:
L16
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
106 g
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeelemente, Aufnahmeelement, Auflageelement, Bolzen, Aufnahmebolzen, Hartmetalleinsätze, Hartmetalleinsatz, Grippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0142
€ 7,26*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0164
€ 8,13*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0184
€ 8,51*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0144
€ 7,98*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0166
€ 8,80*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0186
€ 9,27*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0168
€ 9,10*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0188
€ 9,43*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0061
€ 13,85*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0081
€ 14,19*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0101
€ 18,65*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0121
€ 26,27*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0063
€ 13,87*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0083
€ 14,21*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0103
€ 18,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.