Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expander® Dichtstopfen, Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl | d1=10 mm | 22880.0090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-22880.0090
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22880.0090
EAN/GTIN:
     4030618721277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlußschraube
Verschlußschrauben
Verschlußstopfen
Verschlussschraube

Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluidtechnik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kugel

  • Rostfreier Stahl 1.4301
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=10 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
10 mm
d2 [+0.1]:
10 mm
d3 max.:
9,4 mm
l1:
11 mm
l2:
15,05 mm
l3 min.:
10,8 mm
s:
4,5 mm
x [±0.2]:
0,4 mm
Hülse:
Rostfreier Stahl 1.4305
Kugel:
Rostfreier Stahl 1.4301
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Hydraulik und Pneumatik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Vorrichtungsbau | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
dichten | verschließen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
5,5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22880.0160
ab € 63,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.