Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern mit Bund, DIN 6331 (Höhe 1,5 d) | d1=M16 / Rostfreier Stahl | 23080.0116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-23080.0116
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23080.0116
EAN/GTIN:
     4030618235613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter

Die Sechskantmuttern mit Bund (Bundmuttern) sind nach DIN 6331 gefertigt.

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M16 / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
5 mm
d2:
31 mm
e:
27,7 mm
m:
24 mm
s:
24 mm
d1:
M16
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Abw. gg. DIN:
Werkstoff ist nicht in der DIN enthalten.
Branche:
Gießereimaschinen, Gießereien | Werkzeugmaschinen | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Motorenbau | Bau- und Baustoffmaschinen
Funktion:
anziehen | ausgleichen | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
67 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.