Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbolzen | d=20 mm / l=31 mm | 23110.0510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-23110.0510
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23110.0510
EAN/GTIN:
     4030618236085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierbolzen
zentrierbolzen

Die Zentrierbolzen werden zur Zentrierung von Vorrichtungen auf Paletten eingesetzt.

Werkstoff

  • Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d=20 mm / l=31 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d [h6]:
20 mm
l:
31 mm
Werkstoff:
Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Branche:
Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Werkzeugmaschinen | Waerme-/Klimatechnik, Heizung | Gießereimaschinen, Gießereien | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
anschlagen | positionieren | sichern | spannen | verbinden
System:
V40 | V70 | L12 | L16
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsnutenstein, Nutenstein, Nutensteine, Mitnehmerstein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.