Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelhohlschrauben, Kunststoff | d1=M4 / l=30 mm / Stahl | 24830.0036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-24830.0036
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24830.0036
EAN/GTIN:
     4030618270591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf

Werkstoff

Griff

  • Thermoplast PA, schwarz

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M4 / l=30 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
9 mm
d3:
12 mm
d4:
19 mm
h:
14 mm
k:
8 mm
l:
30 mm
d1:
M4
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Griff:
Thermoplast PA, schwarz
Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Branche:
Haushaltsgeraete | Schliessanlagen, Schloesser | Bau- und Baustoffmaschinen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Elektrotechnik | Foerder- und Transporttechnik | Textil- und Naehmaschinen
Funktion:
einstellen | positionieren | sichern | verdrehen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
7 g
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter, Rändelschraube, Mutter, Muttern, Schraube, Schrauben, Rändel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.