Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiv Pad 410, 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Aktiv Pad, Ø 410mm
Vileda Aktiv Pad, Ø 410mm
Artikel-Nr.:
     217RB-06200936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     512074
EAN/GTIN:
     4023103115217
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe
Zur manuellen Reinigung von Objekten, Das Aktivpad besteht aus hochwertigem Aktivfasermaterial mit 5mm Floorhöhe und erreicht aufgrund seines Bürsteffektes eine starke Tiefenreinigung bei textilen und strukturierten Bodenbelägen. Sie können dieses Pad zum Beispiel zur Teppichreinigung sehr umweltfreundlich, kosten- und zeitsparend einsetzen. Der nebelfeuchte Einsatz (meistens reicht einfaches Wasser ohne Chemie) mit einer Einscheibenmaschine (max. 200 U/Min.) ermöglicht eine wesentlich schnellere Wiederbegehung der gereinigten Fläche als herkömmliche Schamponier- oder Trockenpulververfahren. Der zusätzlich vernähte Rücken aus Vliesmaterial macht das Pad sehr langlebig, verhindert Verwindungen und ermöglicht den Einsatz mit fast allen Treibtellern (410/430mm Durchmesser). Das Vileda Aktiv Handpad ermöglicht eine effektive Tiefenreinigung auf strukturierten Hartböden und textilen Oberflächen. Auch ohne Chemieeinsatz wird aufgrund des hochwertigen Aktivfasermaterials eine überzeugende Reinigungsleistung erreicht.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
410 Millimeter
Farbe:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 20,50*
€ 29,27*
Lager 217
1
1
€ 4,95*
ab € 21,48*
€ 30,67*
15 Tage
unbekannt
5
€ 9,95*
ab € 23,07*
€ 32,17*
1
€ 4,99*
ab € 20,97*
€ 33,36*
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.