Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5000 Series - 34 inch - Curved - UltraWide Quad HD VA LED Monitor - 3440x1440 - USB-C Dock - HAS / RJ45 / Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2218-34B1U5600
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34B1U5600CH/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
5000 Series - 34 inch - Curved - UltraWide Quad HD VA LED Monitor - 3440x1440 - USB-C Dock - HAS / RJ45 / Webcam
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 399,24*
€ 418,49*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 422,31*
€ 443,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 478,76*
€ 501,50*
2 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 511,04*
€ 535,64*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 515,46*
€ 539,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,49*
€ 498,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,36*
€ 496,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,80*
€ 491,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,17*
€ 485,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,24*
€ 475,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.