Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PG-545XL Ink Cartridge Black high capacity 15ml 400 pages 1-pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PG-545XL Tinte Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PG-545XL Tinte Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PG-545XL Tinte Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PG-545XL Tinte Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PG-545XL Tinte Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PG-545XL Tinte Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PG-545XL Tinte Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PG-545XL Tinte Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PG-545XL Tinte Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PG-545XL Tinte Schwarz mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     2218-8286B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8286B001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
PG-545XL Ink Cartridge Black high capacity 15ml 400 pages 1-pack

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 2800 Series; Pixma IP 2820; Pixma IP 2850; Pixma MG 2400 Series; Pixma MG 2440; Pixma MG 2450; Pixma MG 2455; Pixma MG 2500 Series; Pixma MG 2540; Pixma MG 2550; Pixma MG 2550 s; Pixma MG 2550 Series; Pixma MG 2551 S; Pixma MG 2555; Pixma MG 2555 S; Pixma MG 2556 S; Pixma MG 2900 Series; Pixma MG 2940; Pixma MG 2950; Pixma MG 2950 S; Pixma MG 3000 Series; Pixma MG 3050; Pixma MG 3050 Series; Pixma MG 3051; Pixma MG 3052; Pixma MG 3053; Pixma MX 490 Series; Pixma MX 494; Pixma MX 495; Pixma MX 495 white; Pixma TR 4500 Series; Pixma TR 4540; Pixma TR 4541; Pixma TR 4550; Pixma TR 4551; Pixma TR 4600 Series; Pixma TR 4640; Pixma TR 4650; Pixma TR 4651; Pixma TR 4750; Pixma TS 202; Pixma TS 205; Pixma TS 302; Pixma TS 304; Pixma TS 305; Pixma TS 3100 Series; Pixma TS 3150; Pixma TS 3151; Pixma TS 3152; Pixma TS 3300 Series; Pixma TS 3350; Pixma TS 3350 Series; Pixma TS 3351; Pixma TS 3352; Pixma TS 3355; Pixma TS 3400 Series; Pixma TS 3440; Pixma TS 3450; Pixma TS 3450 Series; Pixma TS 3451; Pixma TS 3452
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 4,15*
ab € 16,38*
€ 22,14*
Lager 2218
500
1
€ 13,00*
ab € 16,62*
€ 22,21*
1
€ 6,78*
ab € 16,99*
€ 22,73*
1 Tag
500
1
€ 7,50*
ab € 17,04*
€ 22,77*
1 Tag
200
1
€ 4,50*
ab € 17,06*
€ 22,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.