Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Scherenlager cremeweiss 9001 Kunststoff Zapfen 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenlager cremeweiss 9001 Kunststoff Zapfen 3 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenlager cremeweiss 9001 Kunststoff Zapfen 3 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenlager cremeweiss 9001 Kunststoff Zapfen 3 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenlager cremeweiss 9001 Kunststoff Zapfen 3 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenlager cremeweiss 9001 Kunststoff Zapfen 3 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenlager cremeweiss 9001 Kunststoff Zapfen 3 mm
Artikel-Nr.:
     223-0100251
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     204778
EAN/GTIN:
     9004186631714
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Scherenlager
Scherenstulp
maco abdeckung für scherenlager

MACO Scherenlager cremeweiss 9001 Kunststoff Zapfen 3 mm

Scherenlager für Kunststoffprofile

- mit 3mm Positionszapfen
- 100kg
- RAL 9001 Cremeweiß - S


Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 9001 Cremeweiß
Ausführung:
Positionszapfen 3mm
Tragkraft:
100kg
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.