Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Scherenlager silber Kunststoff Zapfen 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenlager silber Kunststoff Zapfen 7 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenlager silber Kunststoff Zapfen 7 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenlager silber Kunststoff Zapfen 7 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenlager silber Kunststoff Zapfen 7 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenlager silber Kunststoff Zapfen 7 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenlager silber Kunststoff Zapfen 7 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenlager silber Kunststoff Zapfen 7 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenlager silber Kunststoff Zapfen 7 mm
Artikel-Nr.:
     223-0100259
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     52481
EAN/GTIN:
     9004186345130
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Scherenlager
Scherenstulp

MACO Scherenlager silber Kunststoff Zapfen 7 mm

Bandseitige Beschläge für Holz- und Kunststoffprofile gibt es in sichtbarer und verdeckt liegender Ausführung. Bei den sichtbaren Beschlägen können diese durch Abdeckkappen der Optik des Fensters angepasst werden können. Bei den verdeckt liegenden Beschlägen stört nichts die Optik des Fensters.

Scherenlager für Kunststoffprofile

- mit 7mm Tragezapfen
- 120kg
- Silber


Weitere Informationen:
ECKSCHERENLAGERFARBE:
Silber
SCHERENLAGERRAHMENARTDETAIL:
mit 7 mm Tragezapfen
Anzahl Schrauben:
4
Max. zulässiges Flügelgewicht:
120
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
200
100
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,56*
2 Tage
182
1
€ 5,90*
ab € 1,8255*
€ 2,9055*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
42099
ab € 0,393*
Zubehör
Maco
42083
ab € 0,2924*
Zubehör
Maco
42189
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42097
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42103
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
42098
ab € 2,2935*
Zubehör
Maco
43761
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
44290
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
94491
ab € 0,2581*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.