Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss
Artikel-Nr.:
     223-0100280
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     207264
EAN/GTIN:
     9004186696133
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Bandwinkel
maco abdeckung für scherenlager
abdeckung für scherenlager

MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiss

Der MACO Bandwinkel Kunststoff ist ein hochwertiges und vielseitig einsetzbares Bauelement für Fenster und Türen. Mit seiner eleganten Farbe in RAL 9001 cremeweiß fügt er sich harmonisch in jedes Designkonzept ein.



Ein besonderes Feature des MACO Bandwinkels ist der integrierte 3mm Positionszapfen, der eine präzise Montage ermöglicht. Dadurch wird die Installation deutlich vereinfacht und es entfällt das zeitaufwendige Ausrichten des Winkels.



Dank seines robusten Profils eignet sich der MACO Bandwinkel speziell für den Einsatz an Kunststoffelementen. Er gewährleistet eine hohe Stabilität und Langlebigkeit, sodass Ihre Fenster oder Türen sicher geschützt sind.



Ein weiterer Vorteil dieses Produkts liegt in seiner einfachen Handhabung. Der MACO Bandwinkel kann schnell und unkompliziert montiert werden, ohne dass zusätzliches Werkzeug benötigt wird. Somit sparen Sie wertvolle Zeit bei der Installation Ihrer Fenster- oder Türanlage.



Darüber hinaus überzeugt der MACO Bandwinkel durch seine ästhetische Optik. Das zeitlose Design in cremeweißer Farbe verleiht Ihren Fenstern oder Türen einen ansprechenden Look, der jeden Betrachter beeindruckt.



Die hohe Qualität des Materials sorgt dafür, dass dieser Bandwinkel auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig funktioniert. Regen, Wind oder Sonneneinstrahlung können ihm nichts anhaben, sodass Ihre Fenster oder Türen stets optimal geschützt sind.



Der MACO Bandwinkel Kunststoff 12/20-13 Ral 9001 cremeweiß ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf eine einfache Montage, hohe Stabilität und ansprechendes Design legen. Vertrauen Sie auf die bewährte Qualität von MACO und machen Sie Ihre Fenster- oder Türanlage zu einem echten Blickfang!






Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 9016
Ausführung:
mit 3mm Positionszapfen
Profil:
für Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.