Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff
Artikel-Nr.:
     223-0100285
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     52486
EAN/GTIN:
     9004186345185
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Bandwinkel
maco abdeckung für scherenlager
abdeckung für scherenlager

MACO Bandwinkel 20/6 silber Kunststoff

Bandseitige Beschläge für Holz- und Kunststoffprofile gibt es in sichtbarer und verdeckt liegender Ausführung. Bei den sichtbaren Beschlägen können diese durch Abdeckkappen der Optik des Fensters angepasst werden können. Bei den verdeckt liegenden Beschlägen stört nichts die Optik des Fensters.

Bandwinkel AS/PVC
- Falzluft: 12mm
- Überschlag: 20mm
- Versatz: 13mm
- silberfarbig


Weitere Informationen:
ECKSCHERENLAGERFARBE:
Silber
VERSATZ_BEZ:
12/20-13
Max. zulässiges Flügelgewicht:
120
SCHERENLAGERFLUEGELART:
Bandwinkel AS/PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
300
100
€ 8,50*
ab € 1,38*
€ 1,72*
1 Tag
285
1
€ 5,90*
ab € 1,8883*
€ 3,0083*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 172,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
42107
ab € 0,4799*
Zubehör
Maco
42084
ab € 0,2734*
Zubehör
Maco
42192
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42105
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
43760
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
44291
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.