Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Bandwinkel 20/6 weiss Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 weiss Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 weiss Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 weiss Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 weiss Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 weiss Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 weiss Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 weiss Kunststoff
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel 20/6 weiss Kunststoff
Artikel-Nr.:
     223-0100286
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     206588
EAN/GTIN:
     9004186674698
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Bandwinkel

MACO Bandwinkel 20/6 weiss Kunststoff

Die MACO Bandwinkel 20/6 in weißem Kunststoff sind die ideale Lösung für eine zuverlässige und stabile Befestigung von Fensterflügeln. Mit ihrer hochwertigen Verarbeitung und den innovativen Features bieten sie zahlreiche Vorteile, die sowohl Handwerker als auch Endverbraucher überzeugen werden.



Ein besonderes Highlight der MACO Bandwinkel ist ihre Eckscherenlagerfarbe in Verkehrsweiß RAL 9016. Diese Farbgebung fügt sich harmonisch in jede Raumgestaltung ein und sorgt für einen ästhetischen Gesamteindruck. Damit wird nicht nur funktionalen Anforderungen entsprochen, sondern gleichzeitig auch optische Ansprüche erfüllt.



Dank des Versatzes von 12/20-13 können die Bandwinkel flexibel eingesetzt werden und passen sich unterschiedlichen Gegebenheiten an. Dies ermöglicht eine einfache Montage an verschiedensten Fenstertypen und gewährleistet maximale Flexibilität bei der Planung.



Darüber hinaus zeichnen sich die MACO Bandwinkel durch ihr max. zulässiges Flügelgewicht von 120 kg aus. Dadurch eignen sie sich besonders gut für schwere Fensterflügel oder Balkontüren, wo hohe Belastbarkeit gefordert ist. Die robuste Konstruktion garantiert dabei langanhaltende Stabilität und Sicherheit.



Ein weiterer Pluspunkt der MACO Bandwinkel ist ihre Scherenlagerflügelart AS/PVC . Durch diese spezielle Ausführung wird ein reibungsloses Öffnen und Schließen des Fensterflügels ermöglicht. Dies sorgt für einen hohen Bedienkomfort und eine angenehme Handhabung im Alltag.



Zusammenfassend bieten die MACO Bandwinkel 20/6 in weißem Kunststoff zahlreiche Vorteile, die sie zu einer optimalen Wahl für die Befestigung von Fensterflügeln machen. Ihre hochwertige Verarbeitung, das ansprechende Design sowie ihre hohe Belastbarkeit garantieren eine langanhaltende Funktion und Zufriedenheit der Nutzer. Überzeugen Sie sich selbst von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieser erstklassigen Bandwinkel!






Weitere Informationen:
ECKSCHERENLAGERFARBE:
Verkehrsweiß RAL 9016
VERSATZ_BEZ:
12/20-13
Max. zulässiges Flügelgewicht:
120
SCHERENLAGERFLUEGELART:
Bandwinkel AS/PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1800
100
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,42*
1 Tag
8574
1
€ 5,90*
ab € 2,5165*
€ 3,9465*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 242,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
42107
ab € 0,4799*
Zubehör
Maco
42084
ab € 0,2858*
Zubehör
Maco
42192
ab € 0,3166*
Zubehör
Maco
42105
ab € 0,3165*
Zubehör
Maco
43760
ab € 0,3166*
Zubehör
Maco
44291
ab € 0,8078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.