Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Ecklagerband Holz DT silber 12/18-9 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband Holz DT silber 12/18-9 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband Holz DT silber 12/18-9 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband Holz DT silber 12/18-9 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband Holz DT silber 12/18-9 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband Holz DT silber 12/18-9 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband Holz DT silber 12/18-9 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband Holz DT silber 12/18-9 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband Holz DT silber 12/18-9 links
Artikel-Nr.:
     223-0100309
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     54711
EAN/GTIN:
     9004186386379
Suchbegriffe:
Ecklager

MACO Ecklagerband Holz DT silber 12/18-9 links

Ecklagerband mit Doppeltopf und Überschlagsverschraubung für System 12/18-9

- links
- Silber
- 12mm Falzluft
- 18mm Überschlag
- 9mm Beschlagachse


Weitere Informationen:
FARBE_KOMPLETT:
Silber
OEFFNUNGSRICHTUNG:
links
VERSATZ_BEZ:
12/18-9
Max. zulässiges Flügelgewicht:
130
Anzahl Schrauben:
7
Anzahl Schrauben horizontal:
3
Position Schrauben horizontal:
23,3
POS_SCHRAUBEN_HOR1:
43,3
POS_SCHRAUBEN_HOR2:
99
Anzahl Schrauben vertikal:
2
Position Schrauben vertikal:
63,8
POS_SCHRAUBEN_VER1:
89
ECKLAGERFLUEGELARTDETAIL:
mit ÜV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
150
50
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 3,89*
1 Tag
148
1
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 8,07*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 194,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
43588
ab € 0,2536*
Zubehör
Maco
43601
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
43608
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
43607
ab € 0,449*
Zubehör
Maco
360954
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
43603
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.