Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Reedkontakt für Verschluss und Kippüberwachung Kabel 6 Mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Reedkontakt für Verschluss und Kippüberwachung Kabel 6 Mtr.
Artikeldetailsicht MACO MACO Reedkontakt für Verschluss und Kippüberwachung Kabel 6 Mtr.
Artikeldetailsicht MACO MACO Reedkontakt für Verschluss und Kippüberwachung Kabel 6 Mtr.
Artikeldetailsicht MACO MACO Reedkontakt für Verschluss und Kippüberwachung Kabel 6 Mtr.
Artikeldetailsicht MACO MACO Reedkontakt für Verschluss und Kippüberwachung Kabel 6 Mtr.
Artikeldetailsicht MACO MACO Reedkontakt für Verschluss und Kippüberwachung Kabel 6 Mtr.
Artikeldetailsicht MACO MACO Reedkontakt für Verschluss und Kippüberwachung Kabel 6 Mtr.
Artikel-Nr.:
     223-0100714
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     363177
EAN/GTIN:
     9004186893303
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
Kontaktmelder
Magnetkontakt

MACO Reedkontakt für Verschluss und Kippüberwachung Kabel 6 Mtr.

Der MACO Reedkontakt für Verschluss und Kippüberwachung ist ein hochwertiges Zubehörteil, das Ihnen dabei hilft, Ihre Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern. Mit seiner grauen Farbe fügt er sich nahtlos in jede Umgebung ein und bietet gleichzeitig eine zuverlässige Überwachungsfunktion.



Dieser Reedkontakt eignet sich sowohl für die Verschluss- als auch für die Kippüberwachung. Das bedeutet, dass Sie mit nur einem Produkt zwei wichtige Aspekte Ihrer Sicherheit abdecken können. Dies spart nicht nur Zeit bei der Installation, sondern ermöglicht es Ihnen auch, Kosten zu senken.



Ein weiterer Vorteil des MACO Reedkontakts ist seine Kompatibilität mit dem VdS B/C Standard. Diese Zertifizierung gewährleistet hohe Qualitätsstandards und bestätigt die Zuverlässigkeit dieses Produkts. Sie können also sicher sein, dass dieser Reedkontakt Ihren Anforderungen gerecht wird und Ihnen den Schutz bietet, den Sie benötigen.



Das 6 Meter lange Kabel (0,14 mm²) ermöglicht es Ihnen außerdem flexibel zu sein und den Kontaktpunkt genau dort anzubringen wo er gebraucht wird - unabhängig von der Entfernung zur Steuereinheit oder anderen Geräten. Dadurch haben Sie mehr Freiheit bei der Planung Ihres Sicherheitssystems.



Die einfache Montage dieses MACO Reedkontaktes macht ihn besonders benutzerfreundlich. Dank seines Aufbaus kann er problemlos installiert werden ohne großen Aufwand betreiben zu müssen.



Insgesamt ist der MACO Reedkontakt für Verschluss- und Kippüberwachung ein zuverlässiges und praktisches Zubehörteil, das Ihnen hilft Ihre Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern. Mit seiner Kompatibilität zum VdS B/C Standard und der Möglichkeit sowohl die Verschluss- als auch die Kippüberwachung abzudecken, bietet er Ihnen maximale Flexibilität und Schutz. Vertrauen Sie auf die Qualität von MACO und investieren Sie in diesen Reedkontakt für eine sichere Umgebung.






Weitere Informationen:
FARBE_WINDOWMATIC:
Grau
ZUBEHOER_TRONIC_TYPE:
RVS
ZUBEHOER_TRONIC_UEBERWACHUNGSART:
für Verschluss und - Kippüberwachung
ZUBEHOER_TRONIC_VDS:
VdS B/C
ZUBEHOER_TRONIC_KABELAUSF:
Kabel 6 m (0,14 mm²)
ZUBEHOER_TRONIC_DET:
Aufbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.