Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schliessteil silber Falztiefe 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Falztiefe 24 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Falztiefe 24 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Falztiefe 24 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Falztiefe 24 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Falztiefe 24 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Falztiefe 24 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Falztiefe 24 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Falztiefe 24 mm
Artikel-Nr.:
     223-0100812
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     34934
EAN/GTIN:
     9004186529547
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

MACO Schliessteil silber Falztiefe 24 mm

Das MACO Schließteil in silber ist die perfekte Lösung für Ihre Fenster- und Türverschlüsse. Mit einer Falztiefe von 24 mm passt es problemlos zu verschiedenen Varianten und sorgt für eine sichere Verriegelung.



Ein herausragender Vorteil dieses Schließteils ist seine hochwertige Verarbeitung. Es besteht aus robustem Material, das eine lange Lebensdauer garantiert. Dadurch können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Fenster oder Ihre Tür sicher verschlossen bleibt - auch bei starker Beanspruchung.



Die schrägverschraubte Ausführung des Schließteils ermöglicht ein einfaches Anbringen an Ihrem Fenster oder Ihrer Tür. Durch die spezielle Konstruktion lässt es sich mühelos montieren und bietet einen festen Halt.



Mit einer Gesamtlänge von 48 mm, einer Breite von 23 mm und einer Höhe von 9 mm zeichnet sich dieses MACO Schließteil durch kompakte Abmessungen aus. Dadurch fügt es sich unauffällig in das Design Ihrer Fenster- oder Türrahmen ein und beeinträchtigt nicht den ästhetischen Gesamteindruck.



Die silberne Beschichtung des Schließteils verleiht ihm zudem eine edle Optik. Egal ob auf Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumrahmen montiert, es passt harmonisch zu jedem Stil und rundet das Erscheinungsbild ab.



Dank seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eignet sich dieses MACO Schließteil sowohl für private als auch gewerbliche Zwecke. Ob im Wohnbereich zur Absicherung der eigenen vier Wände oder im Bürogebäude, es bietet eine zuverlässige Sicherung.



Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Funktionalität dieses MACO Schließteils. Setzen Sie auf ein Produkt, das Ihnen maximale Sicherheit bietet und dabei auch optisch überzeugt. Bestellen Sie noch heute Ihr Exemplar und profitieren Sie von einem hochwertigen Verschlussmechanismus für Ihre Fenster- und Türen!






Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
SCHLIESSTEILAUSFUEHRUNG:
Schrägverschraubung
Gesamtteillänge:
48
Breite:
23
Höhe:
9
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
200
€ 8,50*
ab € 0,3744*
€ 0,5044*
2 Tage
5027
1
€ 5,90*
ab € 0,4278*
€ 0,8278*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5044*
€ 0,60024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4644*
€ 0,55264
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4544*
€ 0,54074
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3744*
€ 0,44554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 100,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.