Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schliessteil silber (alte Ausführung 34807) Trocal 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber (alte Ausführung 34807) Trocal 900
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber (alte Ausführung 34807) Trocal 900
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber (alte Ausführung 34807) Trocal 900
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber (alte Ausführung 34807) Trocal 900
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber (alte Ausführung 34807) Trocal 900
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber (alte Ausführung 34807) Trocal 900
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber (alte Ausführung 34807) Trocal 900
Artikel-Nr.:
     223-0100816
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     362172
EAN/GTIN:
     9004186864976
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

MACO Schliessteil silber (alte Ausführung 34807) Trocal 900

Das MACO Schließteil in silber (alte Ausführung 34807) für das Trocal 900 ist ein hochwertiges Zubehörteil, das sich perfekt für den Einbau an Fenstern und Türen eignet. Es besteht aus robustem Zinkdruckguss, was eine hohe Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet.



Ein besonderes Merkmal des Schließteils ist die Falzluft von 12mm. Dadurch wird eine optimale Abdichtung zwischen Rahmen und Flügel erreicht, sodass Zugluft und lästige Geräusche effektiv reduziert werden können. Die Falztiefe beträgt 20mm, was einen sicheren Halt des Flügels gewährleistet.



Der Versatz von 13mm ermöglicht eine einfache Montage des Schließteils am Fenster oder der Tür. Dank dieser Eigenschaft kann das Produkt problemlos mit verschiedenen Profilen verwendet werden.



Die Vorteile dieses MACO Schließteils sind vielfältig.

Insgesamt bietet das MACO Schließteil silber (alte Ausführung 34807) Trocal 900 eine hochwertige Lösung zur optimalen Abdichtung von Fenstern und Türen. Mit seiner einfachen Montage, der effizienten Funktionalität und dem ästhetischen Design ist es die ideale Wahl für jeden, der Wert auf Qualität legt. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen dieses Produkts!






Weitere Informationen:
Falzluft:
12mm
Falztiefe:
20mm
Versatz:
13mm
Material:
Zinkdruckguss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
200
200
€ 8,50*
ab € 0,252*
€ 0,352*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,8542*
€ 1,5742*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.