Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1090 Fix DM15 FFH 841-1090 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1090 Fix DM15 FFH 841-1090 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1090 Fix DM15 FFH 841-1090 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1090 Fix DM15 FFH 841-1090 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1090 Fix DM15 FFH 841-1090 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1090 Fix DM15 FFH 841-1090 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1090 Fix DM15 FFH 841-1090 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1090 Fix DM15 FFH 841-1090 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1090 Fix DM15 FFH 841-1090 mm
Artikel-Nr.:
     223-0103531
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     201734
EAN/GTIN:
     9004186578965
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe

MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1090 Fix DM15 FFH 841-1090 mm

Die MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1090 Fix DM15 FFH 841-1090 mm bieten Ihnen eine erstklassige Lösung für Ihre Fensterbeschläge. Mit ihrer silbernen Beschichtung passen sie perfekt zu jedem Design und verleihen Ihrem Zuhause einen modernen Touch.



Der Anwendungsbereich dieser Getriebe beträgt maximal 1090 mm, was bedeutet, dass sie ideal für mittelgroße bis große Fenster geeignet sind. Egal ob Sie renovieren oder ein neues Haus bauen, diese Getriebe werden Ihren Bedürfnissen gerecht und sorgen für eine optimale Funktionalität Ihrer Fenster.



Mit einer Gesamtteillänge von 986,5 mm und einem Dornmaß von 15 mm bieten die MACO Multi-Matic DK-Getriebe hervorragende Stabilität und Langlebigkeit. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Fenster sicher funktionieren und lange halten werden.



Ein weiteres Highlight dieser Getriebe ist das Griffmaß (GM) von 400 mm. Dies ermöglicht Ihnen eine bequeme Bedienung Ihrer Fenster ohne großen Kraftaufwand. Der Griff liegt gut in der Hand und bietet Ihnen Komfort bei der täglichen Nutzung.



Die Flügelfalzhöhe (FFH) kann zwischen den Werten von 841 -1.090 gewählt werden, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, die ideale Passform für Ihr Projekt zu finden.



Mit einer Hebesicherung ausgestattet sorgt dieses Produkt zusätzlich für erhöhte Sicherheit in Ihrem Zuhause. Die eingebaute Hebesicherung schützt vor Einbruchsversuchen und gibt Ihnen ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit.



Die MACO Multi-Matic DK-Getriebe verfügen über fünf Schrauben, die für eine einfache Montage sorgen. Die Positionierung der Schrauben ist optimal gewählt, um eine stabile Befestigung zu gewährleisten. Mit den Maßen 91,5 mm, 228,5 mm, 474 mm und 617 mm haben Sie die Möglichkeit verschiedene Einbauvarianten zu wählen.



Ein weiterer Vorteil dieser Getriebe ist die Anzahl der i.S.-Zapfen - insgesamt stehen Ihnen hier ganze vierhundertvierzig zur Verfügung. Dies ermöglicht einen festen Sitz Ihrer Fensterflügel und bietet zusätzliche Stabilität.



Insgesamt bieten Ihnen die MACO Multi-Matic DK-Getriebe eine hochwertige Lösung für Ihre Fensterbeschläge. Mit ihrer stabilen Konstruktion, einfachen Montage und erhöhter Sicherheit sind sie die ideale Wahl für jeden Hausbesitzer oder Bauunternehmer. Vertrauen Sie auf Qualität und Funktionalität - vertrauen Sie auf MACO!






Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
Grösse für MULTI MATIC Beschlag (= Anwendungsbereich max.):
1090
Gesamtteillänge:
986,5
Dornmaß:
15
Griffmaß (GM):
400
Flügelfalzhöhe (FFH):
841 - 1.090
Ablängmaß:
260,5
Hebesicherung:
1
Anzahl Schrauben:
5
Position Schrauben:
18,5
POS_SCHRAUBEN1:
91,5
POS_SCHRAUBEN2:
228,5
POS_SCHRAUBEN3:
474
POS_SCHRAUBEN4:
617
Anzahl i.S.-Zapfen:
1 | 540
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
52
€ 8,50*
ab € 7,49*
€ 10,63*
1 Tag
503
€ 5,90*
ab € 9,27*
€ 13,16*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
103835
ab € 59,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.