Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1950 Fix DM15 FFH 1701-1950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1950 Fix DM15 FFH 1701-1950 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1950 Fix DM15 FFH 1701-1950 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1950 Fix DM15 FFH 1701-1950 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1950 Fix DM15 FFH 1701-1950 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1950 Fix DM15 FFH 1701-1950 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1950 Fix DM15 FFH 1701-1950 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1950 Fix DM15 FFH 1701-1950 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1950 Fix DM15 FFH 1701-1950 mm
Artikel-Nr.:
     223-0103537
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     201740
EAN/GTIN:
     9004186586915
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe

MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1950 Fix DM15 FFH 1701-1950 mm

Das MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1950 Fix DM15 FFH ist ein hochwertiges und zuverlässiges Produkt, das für verschiedene Anwendungsbereiche geeignet ist. Mit einer Gesamtteillänge von 1.846,5 mm bietet es eine solide Konstruktion und ermöglicht eine einfache Montage.



Ein herausragendes Merkmal dieses Getriebes ist seine vielseitige Einsatzmöglichkeit. Es eignet sich ideal für Fenster mit einer Flügelfalzhöhe (FFH) zwischen 1.701 und 1.950 mm. Dadurch kann es in verschiedenen Gebäuden verwendet werden, unabhängig von ihrer Größe oder Bauweise.



Die silberne Beschfarbe des Getriebes verleiht ihm nicht nur ein ansprechendes Aussehen, sondern sorgt auch für Langlebigkeit und Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.



Mit einem Dornmaß von 15 mm passt das MACO Multi-Matic DK-Getriebe perfekt zu den meisten gängigen Griffen auf dem Markt. Das Griffmaß (GM) beträgt dabei 1.050 mm, was eine bequeme Bedienung ermöglicht.



Um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten, verfügt das Getriebe über eine Hebesicherung sowie insgesamt elf Schrauben zur Befestigung am Fensterflügel. Die Positionierung der Schrauben wurde sorgfältig durchdacht, um maximale Stabilität und Haltbarkeit sicherzustellen.



Darüber hinaus zeichnet sich das MACO Multi-Matic DK-Getriebe durch seine hohe Qualität aus: Es besteht aus robusten Materialien und wurde sorgfältig verarbeitet, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Es ist zudem einfach zu warten und bietet eine ausgezeichnete Funktionalität.



Die Anzahl der i.S.-Zapfen beträgt drei, was für zusätzliche Stabilität sorgt. Mit einer Position von 315 mm ermöglichen sie ein reibungsloses Öffnen und Schließen des Fensters.



Das Ablängmaß von 260,5 mm macht das MACO Multi-Matic DK-Getriebe flexibel in der Anwendung und passt sich verschiedenen Fenstergrößen an.



Insgesamt ist das MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1950 Fix DM15 FFH die ideale Wahl für alle, die nach einem hochwertigen Getriebe suchen, das sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend ist. Dank seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bietet es maximale Flexibilität bei der Installation in unterschiedlichen Gebäuden. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität von MACO und profitieren Sie von einem Produkt, das höchsten Ansprüchen gerecht wird.






Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
Grösse für MULTI MATIC Beschlag (= Anwendungsbereich max.):
1950
Gesamtteillänge:
1.846,5
Dornmaß:
15
Griffmaß (GM):
1.050
Flügelfalzhöhe (FFH):
1.701 - 1.950
Ablängmaß:
260,5
Hebesicherung:
1
Anzahl Schrauben:
11
Position Schrauben:
18,5
POS_SCHRAUBEN1:
91,5
POS_SCHRAUBEN2:
270
POS_SCHRAUBEN3:
360
POS_SCHRAUBEN4:
550
POS_SCHRAUBEN5:
705
POS_SCHRAUBEN6:
795
POS_SCHRAUBEN7:
863,5
POS_SCHRAUBEN8:
1.124
POS_SCHRAUBEN9:
1.388
POS_SCHRAUBEN10:
1.465
Anzahl i.S.-Zapfen:
3 | 315
POS_IS1:
750
POS_IS2:
1.420
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
30
10
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 17,27*
1 Tag
59
1
€ 5,90*
ab € 16,68*
€ 23,36*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 172,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
103835
ab € 59,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.