| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-0103570 Herst.-Nr.: 201841 EAN/GTIN: 9004186581637 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MACO Multi-Matic Stulpverlängerung 140 1 IS-Zapfen silb MultiMatic Stulpverlängerung verlängerbar 140 mit 1 i.S. Zapfen in Silber Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | BESCHFARBE: | Silber | MVSTULPVERL_MM_ART: | Stulpverlängerung verlängerbar MM | Grösse für MULTI MATIC Beschlag (= Anwendungsbereich max.): | 140 | ZAPFENAUSFUEHRUNG: | mit 1 i.S. | Gesamtteillänge: | 138,5 | Anzahl Schrauben: | 2 | Position Schrauben: | 7 | POS_SCHRAUBEN1: | 131,5 | Anzahl i.S.-Zapfen: | 1 | 72 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 4,10* | € 5,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,09* | € 8,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 106,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|