Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Multi-Matic Schere montiert links IS-Zapfen silber mit Sparlüftung FFB 1051-1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert links IS-Zapfen silber mit Sparlüftung FFB 1051-1300 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert links IS-Zapfen silber mit Sparlüftung FFB 1051-1300 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert links IS-Zapfen silber mit Sparlüftung FFB 1051-1300 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert links IS-Zapfen silber mit Sparlüftung FFB 1051-1300 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert links IS-Zapfen silber mit Sparlüftung FFB 1051-1300 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert links IS-Zapfen silber mit Sparlüftung FFB 1051-1300 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert links IS-Zapfen silber mit Sparlüftung FFB 1051-1300 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert links IS-Zapfen silber mit Sparlüftung FFB 1051-1300 mm
Artikel-Nr.:
     223-0103573
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     211903
EAN/GTIN:
     9004186857442
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
Fang/Putzschere
Fangschere

MACO Multi-Matic Schere montiert links IS-Zapfen silber mit Sparlüftung FFB 1051-1300 mm

MultiMatic Schere montiert mit Sparlüftung Gr.1300

- links
- Flügelfalzbreite 1051-1300mm
- mit 1 i.S. Zapfen
- Silber


Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
OEFFNUNGSRICHTUNG:
links
Grösse für MULTI MATIC Beschlag (= Anwendungsbereich max.):
1300
FFB mit Eckumlenkung Standard:
1.051 - 1.300
Ablängmaß:
260
Gesamtteillänge:
1.196,5
FOOTNOTE:
Ab FFB 1301 mm ist die Verwendung der Zweitschere vorgeschrieben.
Anzahl Schrauben:
6
Position Schrauben:
18,5
POS_SCHRAUBEN1:
91,5
POS_SCHRAUBEN2:
336
POS_SCHRAUBEN3:
452
POS_SCHRAUBEN4:
623
POS_SCHRAUBEN5:
829
Anzahl i.S.-Zapfen:
1 | 587
SCHERENART_MM:
Schere montiert MM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
20
20
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 13,26*
1 Tag
67
1
€ 5,90*
ab € 18,66*
€ 25,83*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 265,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.