| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0103753 Herst.-Nr.: 206197 EAN/GTIN: 9004186661728 |
| |
|
| | |
| MACO Multi-Matic Stulpverlängerung 235 silber ohne Schliessteil Stulpverlängerung 235 - verlängerbar - ohne Zapfen - Silber Weitere Informationen: | | BESCHFARBE: | Silber | MVSTULPVERL_MM_ART: | Stulpverlängerung verlängerbar MM | Grösse für MULTI MATIC Beschlag (= Anwendungsbereich max.): | 235 | Gesamtteillänge: | 235 | Anzahl Schrauben: | 3 | Position Schrauben: | 7 | POS_SCHRAUBEN1: | 228 | POS_SCHRAUBEN2: | 242 | Anzahl i.S.-Zapfen: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 20 | | € 8,50* | ab € 4,09* | € 5,28* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,20* | € 10,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 105,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|