Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Multi-Matic Scherenlager für 180 kg links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Scherenlager für 180 kg links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Scherenlager für 180 kg links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Scherenlager für 180 kg links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Scherenlager für 180 kg links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Scherenlager für 180 kg links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Scherenlager für 180 kg links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Scherenlager für 180 kg links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Scherenlager für 180 kg links
Artikel-Nr.:
     223-0103872
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     210601
EAN/GTIN:
     9004186817958
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Scherenlager
Scherenstulp

MACO Multi-Matic Scherenlager für 180 kg links

Bandseitige Beschläge für Holz- und Kunststoffprofile gibt es in sichtbarer und verdeckt liegender Ausführung. Bei den sichtbaren Beschlägen können diese durch Abdeckkappen der Optik des Fensters angepasst werden können. Bei den verdeckt liegenden Beschlägen stört nichts die Optik des Fensters.

Scherenlager 180kg

- mit 9 mm Tragezapfen
- links
- Silber


Weitere Informationen:
ECKSCHERENLAGERFARBE:
Silber
SCHERENLAGERRAHMENARTDETAIL:
mit 9 mm Tragezapfen
OEFFNUNGSRICHTUNG:
links
Anzahl Schrauben:
5
Max. zulässiges Flügelgewicht:
220
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
€ 5,90*
ab € 13,44*
€ 19,00*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 26,32*
€ 35,84*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.