Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Ecklager Holz E5 12/18-9 mit Bohrzapfen links seitenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Ecklager Holz E5 12/18-9 mit Bohrzapfen links seitenverstellbar
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Ecklager Holz E5 12/18-9 mit Bohrzapfen links seitenverstellbar
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Ecklager Holz E5 12/18-9 mit Bohrzapfen links seitenverstellbar
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Ecklager Holz E5 12/18-9 mit Bohrzapfen links seitenverstellbar
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Ecklager Holz E5 12/18-9 mit Bohrzapfen links seitenverstellbar
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Ecklager Holz E5 12/18-9 mit Bohrzapfen links seitenverstellbar
Artikel-Nr.:
     223-0106443
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     449796
EAN/GTIN:
     4036263116840
Suchbegriffe:
Ecklager

ROTO Ecklager Holz E5 12/18-9 mit Bohrzapfen links seitenverstellbar

ROTO NT Ecklager E5, 12/18-9V/13V, verstellbar, mit Bohrzapfen, links (449796)
- Richtung: links
- Falzluft (mm): 12
- Überschlag (mm): 18
- Versatz (mm): 9 / 13
- Ausführung: mit 2 Bohrzapfen ø 6,8 mm
- Belastung (kg): 150
- Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Die Roto Drehkippbeschläge sind hochwertige und innovative Beschläge, die speziell für Drehkippfenster entwickelt wurden. Mit ihren herausragenden Eigenschaften und ihrer modernen Konstruktion bieten sie eine optimale Lösung für die Funktionalität und Sicherheit von Fenstern.



Die Drehkippbeschläge von Roto zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und ihre Langlebigkeit aus. Sie sind für Fenster mit einem Gewicht von bis zu 150 kg (NX) und von bis zu 130 kg (NT) geeignet, was eine breite Anwendungspalette abdeckt. Egal, ob es sich um herkömmliche Wohnfenster oder größere Fensterelemente handelt, die Beschläge bieten eine zuverlässige Unterstützung.




Die Roto Drehkippbeschläge ermöglichen die einfache Bedienung von Fenstern in zwei verschiedenen Modi: Drehen und Kippen. Durch Drehen des Griffes kann das Fenster in den Drehmodus gebracht werden, bei dem es vollständig geöffnet oder geschlossen werden kann. Durch Kippstellung des Griffes wird das Fenster in den Kippmodus gebracht, bei dem es in eine geneigte Position gebracht werden kann, um eine kontrollierte Lüftung zu ermöglichen




Die Beschläge bieten auch eine erhöhte Sicherheit. Sie sind mit einer Mehrfachverriegelung ausgestattet, die das Fenster in verschiedenen Positionen sicher fixiert und einen wirksamen Schutz vor Einbrüchen bietet. Dies gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit für Ihr Zuhause oder Büro.




Die Montage und Justierung der Roto Drehkippbeschläge ist einfach und problemlos. Sie können an Fensterrahmen verschiedener Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium angebracht werden. Die Beschläge ermöglichen eine präzise Einstellung der Fensterflügel, um eine optimale Dichtung und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.




Die Roto Drehkippbeschläge NX sind eine erstklassige Wahl für moderne Drehkippfenster. Mit ihrer robusten Konstruktion, ihrer hohen Belastbarkeit und ihrer verbesserten Sicherheit bieten sie eine zuverlässige und effiziente Lösung für eine optimale Fensterfunktion. Egal ob in Wohn- oder Gewerbegebäuden, die Beschläge von Roto sind eine ausgezeichnete Wahl.
Weitere Informationen:
Richtung:
Links
Bohrzapfen vorhanden:
Ja
Bohrung Bohrzapfen:
2 x Ø 7 mm
Verstellung:
Seitenverstellbar
Flügelgewicht max:
max. 150 kg
System:
12/18-9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 750 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.