| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-0106582 Herst.-Nr.: 364069 EAN/GTIN: 9004186955483 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MACO Unterlage Ecklager links/Scherenlager rechts für Multi Power Typ 4 Grau F1 Bandseitige Beschläge für Holz- und Kunststoffprofile gibt es in sichtbarer und verdeckt liegender Ausführung. Bei den sichtbaren Beschlägen können diese durch Abdeckkappen der Optik des Fensters angepasst werden können. Bei den verdeckt liegenden Beschlägen stört nichts die Optik des Fensters. Unterlage Ecklager links / Scherenlager rechts für Multi Power - Typ04 - Grau F1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | FARBEUNTERLAGEN: | Grau F1 | MSM_ZUSATZTEXT: | Rehau S730 + Brilliant Design AD + Clima Design, Kompen Termoline | UNTERLAGEN_ANWENDUNG: | Ecklager links / Scherenlager rechts | UNTERLAGEN_AUSFUEHRUNG: | Typ04 | BESCHLAGSSYSTEM: | für Multi Power |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |